Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 8,5A; 2W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 8,5A; 2W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 8,5A; 2W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4468
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 8,5A
Widerstand im Leitungszustand: 17mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 7,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,187*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.