Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 12A; 2W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 12A; 2W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 12A; 2W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4476A
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4476A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 7,7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 9,5nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.