Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 11A; 2W; SO8; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 11A; 2W; SO8; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 11A; 2W; SO8; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-AO4480
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 11A
Widerstand im Leitungszustand: 11,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 10,5nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.