Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 8A; 1,1W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 8A; 1,1W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 8A; 1,1W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4484
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 10mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,1W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 13,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.