Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 9,4A; 1,6W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 9,4A; 1,6W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 9,4A; 1,6W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4566
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 9,4A
Widerstand im Leitungszustand: 17mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,6W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 12,2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.