Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 9A; 1,3W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 9A; 1,3W; SO8
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 9A; 1,3W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4838
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 9A
Widerstand im Leitungszustand: 9,6mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.