Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 100V; 3A; 1,3W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 100V; 3A; 1,3W; SO8
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 100V; 3A; 1,3W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4892
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 3A
Widerstand im Leitungszustand: 68mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,168*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.