Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 6A; 1,28W; TSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 6A; 1,28W; TSOP6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 6A; 1,28W; TSOP6
Artikel-Nr.:
     2805-AO6402A
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO6402A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TSOP6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 6A
Widerstand im Leitungszustand: 24mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,28W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 3,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0547*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.