Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 1,3A; 350mW; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 1,3A; 350mW; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 1,3A; 350mW; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-AO7400
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO7400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 1,3A
Widerstand im Leitungszustand: 55mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 4,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0779*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.