Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,5A; 0,22W; SC70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,5A; 0,22W; SC70-6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 1,5A; 0,22W; SC70-6
Artikel-Nr.:
     2805-AO7408
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO7408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC70-6
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 1,5A
Widerstand im Leitungszustand: 62mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,22W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 2,9nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.