Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 8A; 198W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 8A; 198W; TO263
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 8A; 198W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-AOB11S65L
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOB11S65L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 1,11Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 198W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 13,2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 650v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.