Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 11A; 278W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 11A; 278W; TO263
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 11A; 278W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-AOB14N50
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOB14N50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 11A
Widerstand im Leitungszustand: 0,38Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 278W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 51nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.