Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 333W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 333W; TO263
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 100A; 333W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-AOB1608L
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOB1608L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 100A
Widerstand im Leitungszustand: 7,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 333W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 69nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 60v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.