Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 100A; 47,5W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 100A; 47,5W; TO263
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 100A; 47,5W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-AOB2146L
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOB2146L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 100A
Widerstand im Leitungszustand: 2,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 47,5W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 20nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.