Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 36A; 75W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 36A; 75W; TO263
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 36A; 75W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-AOB414
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOB414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 36A
Widerstand im Leitungszustand: 25mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 75W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 28nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.