Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 35,5A; 8,3W; D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 35,5A; 8,3W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; AlphaSGT™; unipolar; 100V; 35,5A; 8,3W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-AOB66916L
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOB66916L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 35,5A
Widerstand im Leitungszustand: 3,6mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 8,3W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 78nC
Technologie: AlphaSGT™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.