Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 13,5A; 83W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 13,5A; 83W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 13,5A; 83W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD256
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 13,5A
Widerstand im Leitungszustand: 85mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 83W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.