Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 7,2A; 125W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 7,2A; 125W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 7,2A; 125W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD380A60
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD380A60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 7,2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,38Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 20nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.