Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 27A; 60W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 27A; 60W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 27A; 60W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD442
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 27A
Widerstand im Leitungszustand: 20mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 60W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 24,2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.