Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 15A; 18W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 15A; 18W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 15A; 18W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD454A
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD454A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 30mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 18W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 8,3nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,248*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.