Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 18A; 21W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 18A; 21W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 18A; 21W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD480
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 18A
Widerstand im Leitungszustand: 23mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 21W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 3,5nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,182*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.