Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 22A; 100W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 22A; 100W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 22A; 100W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD482
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 22A
Widerstand im Leitungszustand: 37mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 100W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 18nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.