Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 2,6A; 104W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 2,6A; 104W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 2,6A; 104W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD4N60
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD4N60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 2,6A
Widerstand im Leitungszustand: 2,3Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 104W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 12nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.