Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 55A; 25W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 55A; 25W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 55A; 25W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD508
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 55A
Widerstand im Leitungszustand: 4,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 25W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 49nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.