Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 3,1A; 104W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 3,1A; 104W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 3,1A; 104W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD5N50
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD5N50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 3,1A
Widerstand im Leitungszustand: 1,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 104W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 11,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.