Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 55/85A; 9,6/20W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 55/85A; 9,6/20W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 55/85A; 9,6/20W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AOE6932
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOE6932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Struktur des Halbleiters: asymmetrisch
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 55/85A
Widerstand im Leitungszustand: 5/1,4mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 9,6/20W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 30nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V;±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.