Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,55A; 0,55W; DFN3; ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AON1606
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON1606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,55A
Widerstand im Leitungszustand: 275mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,55W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 0,85nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,245*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.