Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 100A; 50W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 100A; 50W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 100A; 50W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6154
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 45V
Drainstrom: 100A
Widerstand im Leitungszustand: 1,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 50W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 86nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.