Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 48A; 45,5W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 48A; 45,5W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 48A; 45,5W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6220
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 48A
Widerstand im Leitungszustand: 11,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 45,5W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 95nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.