Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 83A; 20W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 83A; 20W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 83A; 20W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6312
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 83A
Widerstand im Leitungszustand: 1,85mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 20W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 43nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,277*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.