Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 53A; 13W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 53A; 13W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 53A; 13W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6314
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 53A
Widerstand im Leitungszustand: 2,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 13W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 29nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.