Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 52A; 14W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 52A; 14W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 52A; 14W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6354
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 52A
Widerstand im Leitungszustand: 3,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 14W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 20nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,187*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.