Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 34A; 18W; DFN5x6; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 34A; 18W; DFN5x6; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 34A; 18W; DFN5x6; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-AON6366E
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6366E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 34A
Widerstand im Leitungszustand: 3,7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 18W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 57nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.