Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 33A; 11W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 33A; 11W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 33A; 11W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6368
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 33A
Widerstand im Leitungszustand: 6,1mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 11W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 13nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,217*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.