Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 52A; 14W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 52A; 14W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 52A; 14W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6384
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 52A
Widerstand im Leitungszustand: 3,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 14W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 20nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,292*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.