Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 25A; 18,5W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 25A; 18,5W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 25A; 18,5W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6510
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 25A
Widerstand im Leitungszustand: 6mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 18,5W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 42nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.