Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 23A; 10W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 23A; 10W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 23A; 10W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6552
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 23A
Widerstand im Leitungszustand: 5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 10W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 15,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.