Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 24A; 9,5W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 24A; 9,5W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 24A; 9,5W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6558
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 24A
Widerstand im Leitungszustand: 7,2mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 9,5W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 25nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.