Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 27A; 15,5W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 27A; 15,5W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 27A; 15,5W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6594
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 27A
Widerstand im Leitungszustand: 7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 15,5W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 15,5nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,221*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.