Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 35A; 33W; DFN3.3x3.3 EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 35A; 33W; DFN3.3x3.3 EP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 35A; 33W; DFN3.3x3.3 EP
Artikel-Nr.:
     2805-AON7290
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3.3x3.3 EP
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 35A
Widerstand im Leitungszustand: 12,6mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 33W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 9nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.