Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 24A; 9,5W; DFN3x3 EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 24A; 9,5W; DFN3x3 EP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 24A; 9,5W; DFN3x3 EP
Artikel-Nr.:
     2805-AON7380
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3x3 EP
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 24A
Widerstand im Leitungszustand: 6,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 9,5W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 6,2nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,106*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.