Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 20A; 11W; DFN8; 3x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 20A; 11W; DFN8; 3x3mm
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 20A; 11W; DFN8; 3x3mm
Artikel-Nr.:
     2805-AON7404G
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7404G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN8
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 20A
Widerstand im Leitungszustand: 5,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 11W
Polarisierung: unipolar
Abmessungen: 3x3mm
Gate-Ladung: 31nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 20v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.