Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 15A; 6W; DFN3x3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 15A; 6W; DFN3x3A
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 15A; 6W; DFN3x3A
Artikel-Nr.:
     2805-AON7406
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3x3A
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 17mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 6W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 7,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.