Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 15A; 8,3W; DFN3x3 EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 15A; 8,3W; DFN3x3 EP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 15A; 8,3W; DFN3x3 EP
Artikel-Nr.:
     2805-AON7410
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3x3 EP
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 20mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 8,3W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 4,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1007*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4221*
€ 0,5023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.