Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 39A; 33W; DFN3.3x3.3 EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 39A; 33W; DFN3.3x3.3 EP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 39A; 33W; DFN3.3x3.3 EP
Artikel-Nr.:
     2805-AON7428
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3.3x3.3 EP
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 39A
Widerstand im Leitungszustand: 2,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 33W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 24nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.