Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 23A; 10W; DFN3x3 EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 23A; 10W; DFN3x3 EP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 23A; 10W; DFN3x3 EP
Artikel-Nr.:
     2805-AON7466
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3x3 EP
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 23A
Widerstand im Leitungszustand: 7,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 10W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 9,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.