Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 9,4A; 8W; DFN3x3 EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 9,4A; 8W; DFN3x3 EP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 9,4A; 8W; DFN3x3 EP
Artikel-Nr.:
     2805-AON7506
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3x3 EP
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 9,4A
Widerstand im Leitungszustand: 9,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 8W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 4,3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0928*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.