Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 23A; 10W; DFN3x3 EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 23A; 10W; DFN3x3 EP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 23A; 10W; DFN3x3 EP
Artikel-Nr.:
     2805-AON7516
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3x3 EP
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 23A
Widerstand im Leitungszustand: 4,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 10W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 12nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.