Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 22A; 12,8W; DFN3x3 EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 22A; 12,8W; DFN3x3 EP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 22A; 12,8W; DFN3x3 EP
Artikel-Nr.:
     2805-AON7524
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3x3 EP
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 22A
Widerstand im Leitungszustand: 3,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 12,8W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 16nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.