Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 34A; 12W; DFN8; 3x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 34A; 12W; DFN8; 3x3mm
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 34A; 12W; DFN8; 3x3mm
Artikel-Nr.:
     2805-AON7566
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 34A
Widerstand im Leitungszustand: 3,7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 12W
Polarisierung: unipolar
Abmessungen: 3x3mm
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 57nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.